Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS - 5483355

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2983 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146238

Réf. Sonepar

00553314623

Réf. Fournisseur

5483355

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2983 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 DALI 27W 3226Lm 3500°K 23° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483355

De la gamme de produit : Projecteurs leds