Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE - GRIS - 5483745

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 27W 3291Lm 4000°K 49° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3007 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146023

Réf. Sonepar

00553314602

Réf. Fournisseur

5483745

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3007 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5483745

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 dali 27w 3291lm 4000°k 49° + patere - gris

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)