Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE - NOIR - 5485432

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146641
Réf. Sonepar
00553314664
Réf. Fournisseur
5485432
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 28° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


