Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS - 5485335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5462 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146597
Réf. Sonepar
00553314659
Réf. Fournisseur
5485335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5462 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


