Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE - GRIS - 5484935

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5462 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146535

Réf. Sonepar

00553314653

Réf. Fournisseur

5484935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5462 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 DALI 39W 5450Lm 3000°K 57° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5484935

De la gamme de produit : Projecteurs leds