Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE - BLANC - 5484941

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146542
Réf. Sonepar
00553314654
Réf. Fournisseur
5484941
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 57° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


