Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - BLANC - 5485441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5695 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673146665
Réf. Sonepar
00553314666
Réf. Fournisseur
5485441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5695 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC80 DALI 39W 5723Lm 4000°K 28° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


