Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS - 5485135

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4142 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146351

Réf. Sonepar

00553314635

Réf. Fournisseur

5485135

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4142 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 37° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5485135

De la gamme de produit : Projecteurs leds