Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC - 5485031

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4142 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146245
Réf. Sonepar
00553314624
Réf. Fournisseur
5485031
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4142 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 DALI 40W 4344Lm 3000°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


