Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC - 5485051

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146306
Réf. Sonepar
00553314630
Réf. Fournisseur
5485051
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
ROLUX IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 49° + PATERE BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5485051
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


