Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4471Lm 3500°K 23° + PATERE NOIR - 5485252

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4214 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146498
Réf. Sonepar
00553314649
Réf. Fournisseur
5485252
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4214 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5485252
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc80 dali 40w 4471lm 3500°k 23° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur


