Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC - 5485141

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4247 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146368

Réf. Sonepar

00553314636

Réf. Fournisseur

5485141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4247 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC80 DALI 40W 4562Lm 4000°K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5485141

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot