Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR - 5485732

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673146825
Réf. Sonepar
00553314682
Réf. Fournisseur
5485732
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 28° + PATERE . NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


