Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE . NOIR - 5485632

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 42° + PATERE . NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 6181 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673146764

Réf. Sonepar

00553314676

Réf. Fournisseur

5485632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

6181 lm

température de couleur:

3000...3000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5485632

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc80 dali 45w 6145lm 3000°k 42° + patere . noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.