Cubispot - ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR - 5485532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 6181 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673146702
Réf. Sonepar
00553314670
Réf. Fournisseur
5485532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
6181 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC80 DALI 45W 6145Lm 3000°K 57° + PATERE . NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


