Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE - NOIR - 5472532

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673144005
Réf. Sonepar
00553314400
Réf. Fournisseur
5472532
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472532
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


