Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE - GRIS - 5472435

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143923

Réf. Sonepar

00553314392

Réf. Fournisseur

5472435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 37° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472435

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot