Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE - BLANC - 5472531

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143992

Réf. Sonepar

00553314399

Réf. Fournisseur

5472531

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 23° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472531

De la gamme de produit : Projecteurs leds