Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC - 5251131

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1341 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210205

Réf. Sonepar

00553321020

Réf. Fournisseur

5251131

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1341 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251131

De la gamme de produit : Projecteurs leds