Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - GRIS - 5472335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3663673143831
Réf. Sonepar
00553314383
Réf. Fournisseur
5472335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472335
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 13w 1447lm 3000°k 49° + patere - gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


