Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR - 5472332

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1341 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Projecteurs Leds
EAN
3663673143824
Réf. Sonepar
00553314382
Réf. Fournisseur
5472332
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1341 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 13W 1447Lm 3000°K 49° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


