Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR - 5472452

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673143978

Réf. Sonepar

00553314397

Réf. Fournisseur

5472452

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472452

De la gamme de produit : Projecteurs leds