Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5251652

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + ADAPTATEUR NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1361 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210632

Réf. Sonepar

00553321063

Réf. Fournisseur

5251652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1361 lm

température de couleur:

3500...3500 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251652

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc90 13w 1491lm 3500°k 37° + adaptateur noir

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot