Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE - BLANC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température de couleur - 3500...3500 K
flux lumineux utile - 1361 lm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3663673143961
Réf. Sonepar
00553314396
Réf. Fournisseur
5472451
Réf. Commerciale
Cubispot
température de couleur
3500...3500 K
flux lumineux utile
1361 lm
ROLUX IRC90 13W 1491Lm 3500°K 37° + PATERE - BLANC