Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - BLANC - 5472441

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143930
Réf. Sonepar
00553314393
Réf. Fournisseur
5472441
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472441
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


