Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - NOIR - 5472442

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1363 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673143947
Réf. Sonepar
00553314394
Réf. Fournisseur
5472442
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1363 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472442
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 13w 1521lm 4000°k 37° + patere - noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


