Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC - 5251141

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210236

Réf. Sonepar

00553321023

Réf. Fournisseur

5251141

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251141

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot