Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS - 5472445

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673143954

Réf. Sonepar

00553314395

Réf. Fournisseur

5472445

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5472445

De la gamme de produit : Projecteurs leds