Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS - 5251145

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1363 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673210250

Réf. Sonepar

00553321025

Réf. Fournisseur

5251145

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1363 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 13W 1521Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5251145

De la gamme de produit : Projecteurs leds