Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5252232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210663
Réf. Sonepar
00553321066
Réf. Fournisseur
5252232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 19W 2003Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5252232
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


