Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - BLANC - 5473051

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144234

Réf. Sonepar

00553314423

Réf. Fournisseur

5473051

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 19W 2063Lm 3500°K 37° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5473051

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot