Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5252341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673211042
Réf. Sonepar
00553321104
Réf. Fournisseur
5252341
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5252341
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 19w 2105lm 4000°k 23° + adaptateur blanc
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


