Non retournable

Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + PATERE - BLANC - 5473041

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144203

Réf. Sonepar

00553314420

Réf. Fournisseur

5473041

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

ROLUX IRC90 19W 2105Lm 4000°K 37° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5473041

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot