Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 23° + PATERE - GRIS - 5473335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673144555
Réf. Sonepar
00553314455
Réf. Fournisseur
5473335
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5473335
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 27w 2685lm 3000°k 23° + patere - gris
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


