Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC - 5473831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673144449
Réf. Sonepar
00553314444
Réf. Fournisseur
5473831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 27W 2685Lm 3000°K 37° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


