Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR - 5473852

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144517

Réf. Sonepar

00553314451

Réf. Fournisseur

5473852

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

ROLUX IRC90 27W 2765Lm 3500°K 37° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5473852

De la gamme de produit : Projecteurs leds