Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5252641

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673211134

Réf. Sonepar

00553321113

Réf. Fournisseur

5252641

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5252641

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc90 27w 2822lm 4000°k 23° + adaptateur blanc

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.