Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS - 5473845

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 37° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144494

Réf. Sonepar

00553314449

Réf. Fournisseur

5473845

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5473845

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Rolux irc90 27w 2822lm 4000°k 37° + patere - gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)