Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS - 5252445

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210434
Réf. Sonepar
00553321043
Réf. Fournisseur
5252445
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + ADAPTATEUR GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


