Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE - NOIR - 5473742

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Projecteurs Leds

EAN

3663673144395

Réf. Sonepar

00553314439

Réf. Fournisseur

5473742

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

ROLUX IRC90 27W 2822Lm 4000°K 49° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5473742

De la gamme de produit : Projecteurs leds