Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS - 5475335

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145002

Réf. Sonepar

00553314500

Réf. Fournisseur

5475335

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475335

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot