Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PATERE - BLANC - 5474931

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PATERE - BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144890

Réf. Sonepar

00553314489

Réf. Fournisseur

5474931

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PATERE - BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5474931

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot