Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PATERE - NOIR - 5474932

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673144906
Réf. Sonepar
00553314490
Réf. Fournisseur
5474932
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 57° + PATERE - NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5474932
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


