Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° + PATERE - BLANC - 5475431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4626 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673145071
Réf. Sonepar
00553314507
Réf. Fournisseur
5475431
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4626 lm
température de couleur:
3000...3000 K
ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 28° + PATERE - BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


