Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - NOIR - 5475332

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673144999

Réf. Sonepar

00553314499

Réf. Fournisseur

5475332

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 39W 4669Lm 3000°K 42° + PATERE - NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475332

De la gamme de produit : Projecteurs leds