Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PATERE - GRIS - 5475455

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PATERE - GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673145156

Réf. Sonepar

00553314515

Réf. Fournisseur

5475455

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

ROLUX IRC90 39W 4808Lm 3500°K 28° + PATERE - GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475455

De la gamme de produit : Projecteurs leds