Cubispot - ROLUX IRC90 39W 4908Lm 4000°K 42° + PATERE - NOIR - 5475342

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4860 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673145026
Réf. Sonepar
00553314502
Réf. Fournisseur
5475342
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
4860 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475342
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Rolux irc90 39w 4908lm 4000°k 42° + patere - noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


