Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR - 5254132

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673210847
Réf. Sonepar
00553321084
Réf. Fournisseur
5254132
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 37° + ADAPTATEUR NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5254132
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


