Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC - 5254231

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673211196

Réf. Sonepar

00553321119

Réf. Fournisseur

5254231

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 23° + ADAPTATEUR BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5254231

De la gamme de produit : Projecteurs leds