Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR - 5475032

CopieCopie
Cubispot - ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3548 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3663673144630

Réf. Sonepar

00553314463

Réf. Fournisseur

5475032

Réf. Commerciale

Cubispot

flux lumineux utile:

3548 lm

température de couleur:

3000...3000 K

ROLUX IRC90 40W 3722Lm 3000°K 49° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5475032

De la gamme de produit : Projecteurs leds